側溝用 スクリーンのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
78件の「側溝用 スクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水桝 ゴミ受け」、「ゴミ止めスクリーン」、「側溝 ゴミ 止め」などの商品も取り扱っております。
ゴミ止めスクリーン イズミランキング1位
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所ランキング2位
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

U字溝用ダストトレー 片岡産業ランキング3位
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミランキング4位
1枚
2,598税込2,858
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

U字溝用ゴミ除けスクリーン 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ランキング5位
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ角度(°)70
1台
1,898税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,898税込3,188
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
1個
10,980税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ステンレスストレーナー
肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
1個
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途最上階庇用寸法75材質ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM仕上(本体)樹脂系塗料塗装
1個
19,980税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
16,980税込18,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
9,598税込10,558
当日出荷

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

長さ(mm)598(蓋)種類U字溝材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ開口率(%)約22
1枚
15,980税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)